カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(196)
- エスコ(87)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- 大阪魂(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- Festo(27)
- ツツミ工業(24)
- omron(オムロン)(17)
- 鶴見製作所(17)
- RS PRO(17)
- 由良産商(17)
- シングウ(新宮商行)(16)
- TRUSCO(15)
- 八幡ねじ(15)
- OHSATO(大里)(13)
- 丸エム製作所(12)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- マーテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m5x12」の検索結果
特価

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥539税込¥5931個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形