カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(54)
- OHSATO(大里)(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- ツツミ工業(36)
- 大阪魂(25)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- KEMET(15)
- TRUSCO(12)
- omron(オムロン)(11)
- 鶴見製作所(10)
- PEPPERL+FUCHS(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 由良産商(7)
- 丸エム製作所(6)
- ゼノア(6)
- TDK(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m5x30」の検索結果

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H5~
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
L Series(LEY25C-30M)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30H5X)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷サイズ(mm)30接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30H5X)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)30接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30H5X
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ30リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5X
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ30リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30H5X
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ30リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
L Series(LEY25B-30M)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
CD Series(CDQSB16-30+5DC)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQSB16-5+30DC)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8