カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- FREAK(フリーク)(8)
- IKO(日本トムソン)(11)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- KANA(片山チエン)(8)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- KITO(キトー)(11)
- RS PRO(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(14)
- TRUSCO(6)
- エスコ(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 北川鉄工所(7)
- 大阪魂(85)
- 東日製作所(5)
- 椿本チエイン(5)
- 若井産業(9)
- ブランドをもっと見る
「m6 135mm」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-135DC
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-135Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-135AZ)
SMC¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-135Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ストローク(mm)135ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ CDQ2A32-13
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-135AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)135形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-135Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20