曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-135DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-135DC - SMC
ストローク(mm)
135
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21084289CDQSB20-135DC-A93-XB10
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084298CDQSB20-135DC-A93L-XB10
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084307CDQSB20-135DC-M9BL-XB10
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084316CDQSB20-135DC-M9BL-XC6
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084325CDQSB20-135DC-M9NS-XB10
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084334CDQSB20-135DC-M9NVS-XB10
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084343CDQSB20-135DC-XB10
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
21084359CDQSB20-135DC-XC6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする