MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-135Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-135Z) - SMC
ストローク(mm)
135
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741164MGPM63-135Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40741173MGPM63-135Z-A93LA93
¥58,960
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40741182MGPM63-135Z-XB6(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,500
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする