カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(2,210)
- BIGM(丸山製作所)(2,209)
- RS PRO(216)
- イマオコーポレーション(199)
- エスコ(181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- ホンダ(143)
- 三興マテリアルサプライ(118)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(100)
- TRUSCO(95)
- MIYOSHI(小西製作所)(94)
- 三木プーリ(92)
- 工進(90)
- 八幡ねじ(83)
- 岩田製作所(82)
- メディアカバーマーケット(81)
- 廣杉計器(73)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m6 14」の検索結果
特価

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
プラグインユニット (VV5Q21-14~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-1400H6
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1400LL6
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ114
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ223
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
5ポートソレノイドバルブ SQ124
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ233
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ214
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ144
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ133
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ243
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ123
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ113
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5