カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(485)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(2,127)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • Modes(38)
  • TRUSCO(95)
  • エスコ(155)
  • 三星産業貿易(31)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • 日産ネジ(102)
  • BIGM(丸山製作所)(1,495)
  • 廣杉計器(206)
  • オザック精工(187)
  • イマオコーポレーション(160)
  • RS PRO(152)
  • サンエス(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
  • ダイヤトレンド(129)
  • omron(オムロン)(113)
  • 三木プーリ(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
Z Series(ZP3-T035) SMCZ Series(ZP3-T035)SMC
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQZ35 SMCVQZ35SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMCガイド付薄形シリンダ MGPWMSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B40-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-35 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-35SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM63) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-35SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-35SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-35 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-35SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-35SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQ Series(VQZ35~) SMCVQ Series(VQZ35~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM63-5~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-5~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-560 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-560SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM63 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM63SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-50SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-570 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-570SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)570配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGPM63-50AZ) SMCMG Series(MGPM63-50AZ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM63-5SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-530 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-530SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-590 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-590SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)590配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGQM6 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM6SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-510 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-510SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)510配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGPM63-35) SMCMG Series(MGPM63-35)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
...