1,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)


CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


MG Series(MGPM20R) SMC CADデータあり
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-75AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

MG Series(MGPM32R) SMC CADデータあり
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40-75DCZ SMC CADデータあり
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)



CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


CD Series(CDG1BA25-7) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2BS32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

MG Series(MGPM63R) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CK Series(CK1A40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZG) SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-75Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-75Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-75Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-75Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25 SMC CADデータあり
1個
12,960 税込14,256
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)






ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75Z SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連キーワード