63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ650 ねじの種類(F) G
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25M SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32M SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40M SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80M SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80M) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1LN50M-650Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN50M SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80M SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)



デュアルロッドシリンダ CXSM6 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)



CG1FN50M-650FZ CG Series(CG1FN50M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷