カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 大阪魂(97)
  • SKF(日本エスケイエフ)(66)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • エスコ(27)
  • CKD(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • メディカルプロジェクト(14)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • BROADCOM(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • THK(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • RS PRO(8)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×120」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
VQ Series(VQ120~) SMCVQ Series(VQ120~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
103税込113
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2A63-12 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ120-~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2F40-1 SMC薄形シリンダ CDQ2F40-1SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF25 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF25SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-12 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-12SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2E25V) SMCCD Series(CDM2E25V)SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
M6X12 SMCM6X12SMC
109税込120
1個
9日以内出荷
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-120 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-120SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)120
V Series(VZ120) SMCV Series(VZ120)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
VQ120 SMCVQ120SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S6)SMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20VSMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
関連キーワード
120度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 120度