カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- KITO(キトー)(16)
- MAZDA(マツダ)(19)
- RS PRO(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
- TRUSCO(11)
- エスコ(9)
- シグマ光機(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三菱ふそう(21)
- 大阪魂(385)
- 岡崎精工(11)
- 弘進ゴム(6)
- 日立産機システム(6)
- 潤工社(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m6×65」の検索結果
特価

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32R
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-65Z)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-65Z)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-65Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-65Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B40R)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB50)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZAJ
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WF6
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。""作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6C2
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6C2S
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-65Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-65Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-65DZ)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-65DCM
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-65Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-65Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A80R)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm