多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC

M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)
IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

用途
バルブ・真空用圧力スイッチ付
リード線取出方法
コネクタなし
定格電圧
DC24V
保護等級
IP65
使用流体
空気
単位
SI単位固定(kPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
付き
検出方法
真空用圧力スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
コネクタサイズ
M12
供給(P)ポート
8mm
内容量
1個
関連資料:カタログ(13.08MB)取扱説明書:取扱説明書(4.99MB)
全1536種類を絞り込む
排気方式
最大吸込流量(L/min[ANR])
出力仕様
1536種類すべて表示中
注文コード
品番
出力点数
排気方式
ケーブル
出力仕様
最大吸込流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77780468ZL3H06-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780477ZL3H06-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780486ZL3H06-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780495ZL3H06-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780511ZL3H06-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780520ZL3H06-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780529ZL3H06-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780538ZL3H06-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780547ZL3HF06-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780556ZL3HF06-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780565ZL3HF06-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780581ZL3HF06-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780590ZL3HF06-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780599ZL3HF06-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780608ZL3HF06-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780617ZL3HF06-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780626ZL3M06-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780635ZL3M06-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780651ZL3M06-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780660ZL3M06-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780669ZL3M06-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780678ZL3M06-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780687ZL3M06-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780696ZL3M06-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780705ZL3MF06-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780721ZL3MF06-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780730ZL3MF06-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780739ZL3MF06-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780748ZL3MF06-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780757ZL3MF06-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780766ZL3MF06-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780775ZL3MF06-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780791ZL3H04-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780800ZL3H04-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780809ZL3H04-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780818ZL3H04-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780827ZL3H04-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780836ZL3H04-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780845ZL3H04-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780861ZL3H04-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780870ZL3HF04-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780879ZL3HF04-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780888ZL3HF04-B25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780897ZL3HF04-B25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780906ZL3HF04-K25MOZB-EAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780915ZL3HF04-K25MOZB-EBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780931ZL3HF04-K25MOZB-FAMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780940ZL3HF04-K25MOZB-FBMJ2ポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780949ZL3M04-B25MOZB-EAMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77780958ZL3M04-B25MOZB-EBMJ2ポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300
¥85,350
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする