カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(475)
  • MAZDA(マツダ)(273)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • エスコ(48)
  • ATEN(29)
  • RS PRO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • CKD(21)
  • イメージニクス(21)
  • 三菱ふそう(20)
  • シロクマ(19)
  • KEMET(18)
  • OHSATO(大里)(16)
  • 潤工社(15)
  • TRUSCO(14)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • StarTech.com(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×70」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
デュアルロッドシリンダ CXS2L6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L6SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-70 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-70SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)70
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-70Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-70ZSMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)70ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-70DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-70DCSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DCSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-70DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-70DCMZSMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-70DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-70DMZSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-70DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-70DZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
銘板プレート SMC銘板プレートSMC
629税込692
1個
9日以内出荷
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
S Series(SY70M-49) SMCS Series(SY70M-49)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
m6×55特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55