カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,058)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- メカニカル部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ニッセイ(80)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- エスコ(59)
- Festo(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- RS PRO(39)
- イマオコーポレーション(33)
- CKD(30)
- シグマ光機(30)
- 椿本チエイン(29)
- 三木プーリ(28)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- KANON(中村製作所)(21)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- omron(オムロン)(18)
- 東洋技研(18)
- PROTERIAL(プロテリアル)(18)
- JFEアドバンテック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(194)
「m6n」の検索結果
特価

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
I Series(ISA3-GCN)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-GCP)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥8,980~税込¥9,878~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0
...