カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(718)
  • ホンダ(81)
  • イマオコーポレーション(72)
  • RS PRO(67)
  • SICK(60)
  • エスコ(55)
  • オザック精工(43)
  • KHK(小原歯車工業)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • MIYOSHI(小西製作所)(30)
  • 岩田製作所(26)
  • マキタ(25)
  • 八幡ねじ(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(24)
  • 十川ゴム(24)
  • 三木プーリ(23)
  • 椿本チエイン(18)
  • 三ツ星ベルト(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 65mm」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
    ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
  • 電動アクチュエータ LEY25C SMC

    電動アクチュエータ LEY25C

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY25B SMC

    電動アクチュエータ LEY25B

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY32C-5 SMC

    電動アクチュエータ LEY32C-5

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEY16D SMC

    電動アクチュエータ LEY16D

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
  • 電動アクチュエータ LEY25A SMC

    電動アクチュエータ LEY25A

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY40 SMC

    電動アクチュエータ LEY40

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • MG Series(MGPA32) SMC

    MG Series(MGPA32)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDA2F63-6) SMC

    CD Series(CDA2F63-6)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-65DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-65DZ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-65 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-65

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-65DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-65DMZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-65DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-65DZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-65 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-65

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • 電動アクチュエータ LEY25DB SMC

    電動アクチュエータ LEY25DB

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY32C-3 SMC

    電動アクチュエータ LEY32C-3

    SMC
    118,800税込130,680
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEY25R SMC

    電動アクチュエータ LEY25R

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ LEY25DA SMC

    電動アクチュエータ LEY25DA

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ LEY25L SMC

    電動アクチュエータ LEY25L

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじ
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-65 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-65

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-65BZ) SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-65BZ)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-65BZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-65BZ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)65リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM80TF) SMC

    MG Series(MGPM80TF)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-6~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-6~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPM80-65Z) SMC

    MG Series(MGPM80-65Z)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM80-6 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM80-6

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-6~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-6~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-65Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-65Z

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-65 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-65

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)65リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
  • MG Series(MGPM16-65AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-65AZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)65軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM32-65AZ) SMC

    MG Series(MGPM32-65AZ)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65軸受種類(M) すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-65BZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-65BZ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)65リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-65BZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-65BZ

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)65リード線(m)(Z)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-65DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-65DMZ)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-65AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-65AZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-6~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-6~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ個数2ポートねじの種類Rc
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF40) SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF40)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド