薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17129883CDBQ2B40-60DC-RN-F7BVL60F7BV
26,020
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129892CDBQ2B40-60DCM-HL-M9BVL60M9BV
26,950
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129901CDBQ2B40-60DCM-HN-A73L60A73
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129917CDBQ2B40-60DCM-HN-J79WL60J79W
28,270
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129926CDBQ2B40-60DCM-HN-M9BWL60M9BW
26,070
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129935CDBQ2B40-65DC-HN-F7BASBPC65F7BA
33,940
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17129944CDBQ2B40-65DC-RL-A9365A93
22,830
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする