カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(883)
  • ねじ・ボルト・釘(630)
  • メカニカル部品(356)
  • 制御機器(166)
  • 機構部品(128)
  • 物流用品(111)
  • 切削工具(100)
  • バイク純正部品(86)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 作業工具(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 建築金物(40)
  • 測定用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 電気材料(27)
  • 電動工具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 家電(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自転車部品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 厨房用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 75mm」の検索結果

2,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスコ品番EA949HK-12長さ(mm)75
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    298税込328
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    839税込923
    1パック(13個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-875種別半ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    739税込813
    1パック(16個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))

    大阪魂(2件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    45税込50
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-8材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8
  • M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    760税込836
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-82種別全ねじ
  • Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38ねじサイズM8×75
  • 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

    大阪魂(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42
  • スリムserge75mm×8m アイビッグ

    スリムserge75mm×8m

    アイビッグ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
    用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)8使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
  • M 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • ゴリラスリング75mm×8m アイビッグ

    ゴリラスリング75mm×8m

    アイビッグ
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【75mm】長さ(m)8使用荷重(t)4スリング幅(mm)75
  • ステンレス カットボルト 全長75mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長75mm

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
  • 75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ

    75x50x55mm [M8]マグネット台

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-24
  • 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

    大阪魂(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

    シライ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
  • CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25 MAD MAX(マッドマックス)

    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
  • Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 75mm Avail(アベイル)

    Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 75mm

    Avail(アベイル)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
    適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミンタイプノブ軸:ショートベアリング7×4×2.5mm 4個
  • スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3

    日本スプリュー
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
  • スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2

    日本スプリュー
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(112件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • テーパーブッシュ 75mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 75mm 89mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:75mm●長さ:89mm●コード番号:236-8545アズワン品番65-7870-81
  • オフセットハンドルLT ABU用 75mm Avail(アベイル)

    オフセットハンドルLT ABU用 75mm

    Avail(アベイル)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。
    適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.3タイプノブ軸:レギュラー
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-1528材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)93寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
  • スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3

    日本スプリュー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
  • 深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M8C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M8×1.25mm

    Thread Master
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm

    明大
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)75×8.5
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯

    RS PRO
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
...