「m9」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)144
作動方式複動
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
リード線(m)0.5
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9B
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動
ケーブル長(m)(L) 3
リード線(m)(L) 3
コネクタ(-) コネクタ付
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥73,980
税込¥81,378
52日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
ケーブル長(m)(-) 0.5
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥62,980
税込¥69,278
52日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証。・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL/CSA認証
関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)
ランプ色【インジケーター】1色
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
スイッチオートスイッチあり
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受け
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)47
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)37
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)7
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)39
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)27
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
ボディオプションラバークッション
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9B
ポートねじの種類Rc
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
ボディオプションラバークッション
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9BA
ポートねじの種類Mねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
19日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)12
ストロークS1(mm)4
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)290
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
リード線(m)3
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9N
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)165
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ