カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(308)
  • omron(オムロン)(229)
  • onsemi(222)
  • RS PRO(184)
  • 東芝(150)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
  • HUBER & SUHNER(104)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • 三菱電機(83)
  • Texas Instruments(79)
  • DiodesZetex(75)
  • VISHAY(67)
  • SICK(58)
  • nexperia(48)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(47)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(45)
  • 北陽電機(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-50」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000msタイプ真空圧使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)保護等級IP40配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスクラス清浄度(ISOクラス):クラス4絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
無線システム SMC無線システムSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MASMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MASMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MASMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50M SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50MSMC
87,980税込96,778
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:右インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50LH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50LH0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:裏インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50L SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50LSMC
87,980税込96,778
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:裏インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50KH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50KH0SMC
89,980税込98,978
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50K SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50KSMC
87,980税込96,778
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50JH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50JH0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:右インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50J SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50JSMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50H0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50H0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GH0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:裏インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50FH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50FH0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50F SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50FSMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50AH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50AH0SMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50A SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50ASMC
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LEYG16MA SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LEYG16MASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEYG16MA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEYG16MASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1N1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1N1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
パラレル入力NPN
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TN SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TNSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TF SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TFSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
R Series(RMA) SMCR Series(RMA)SMC
299税込329
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MA)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MA)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LECP1ND) SMCL Series(LECP1ND)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
パラレル入力NPN