28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF100-2~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)



VQ Series(VQZ332R-~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

VQZ21 SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3120~) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

VQZ31 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

V Series(VQZ3121R) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R)外部パイロット
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3 切換方式N.O. 使用流体空気
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)





大型真空ユニット (ZR120S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF100-2~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF40-2~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)