カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,988)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • StarTech.com(91)
  • マーベル(67)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • 椿本バルクシステム(42)
  • 三菱マテリアル(19)
  • サンワサプライ(18)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • BOURNS(14)
  • 日研工作所(11)
  • Dell Technologies(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • (9)
  • 三菱電機(8)
  • RS PRO(8)
  • martor(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdp」の検索結果

2,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
75,980税込83,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
エアシリンダ用オートスイッチ D-J SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-JSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ用オートスイッチ D-K SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-KSMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-T SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-TSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-YSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
62,980税込69,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
...