18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)




パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)




VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

関連キーワード