カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(235)
- オザック精工(116)
- ミツビシ(84)
- サンドビック(37)
- 三菱ふそう(33)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- NEG(日電理化硝子)(28)
- イスカル(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 南国フレキ工業(14)
- IDEC(和泉電気)(12)
- スバル(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- エスコ(10)
- ナイキ(10)
- NB(日本ベアリング)(10)
- 三菱マテリアル(10)
- イチグチ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mf-20」の検索結果

ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF20)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20TN
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付シリンダ (MGGMF20-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-50~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付シリンダ MGGMF2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMF20
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-75~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-3~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-1~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF20-400~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ (MGGH~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個24日以内出荷から25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMF
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMF2~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)