曜日別特売

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218463MGGMF20TN-7575(-) オートスイッチなし
¥42,790
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218472MGGMF20TN-100100(-) オートスイッチなし
¥43,230
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218488MGGMF20TN-150150(-) オートスイッチなし
¥44,110
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218497MGGMF20TN-200200(-) オートスイッチなし
¥44,990
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218506MGGMF20TN-150-M9N150M9N
¥50,820
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218515MGGMF20TN-150-M9NL150M9N
¥51,480
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39218524MGGMF20TN-152-B54L152B54
¥53,790
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする