カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(153)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(84)
  • KOA(81)
  • ホンダ(76)
  • BOURNS(37)
  • サンドビック(30)
  • CKD(22)
  • SK11(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • エスコ(9)
  • HORIBA(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf02」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
6,798税込7,478
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
L Series(LEY) SMCL Series(LEY)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4ASMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY63T8B) SMCL Series(LEY63T8B)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32T7A) SMCL Series(LEY32T7A)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4LSMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY63T8L) SMCL Series(LEY63T8L)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32S SMC電動アクチュエータ LEY32SSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25S2B) SMCL Series(LEY25S2B)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25S2C) SMCL Series(LEY25S2C)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYH25DT6C) SMCL Series(LEYH25DT6C)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4A)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4ASMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3BSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DS2B) SMCL Series(LEY25DS2B)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25S2A) SMCL Series(LEY25S2A)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEFS) SMCL Series(LEFS)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3BSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4CSMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DS2C) SMCL Series(LEY25DS2C)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEFB) SMCL Series(LEFB)SMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルト
L Series(LEY32DS3B) SMCL Series(LEY32DS3B)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8CSMC
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32S3C) SMCL Series(LEY32S3C)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ