カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(340)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • エレコム(124)
  • エスコ(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • Merck(メルクミリポア)(66)
  • THK(63)
  • タンガロイ(61)
  • 日清食品(58)
  • 東亜DKK(43)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • 山金工業(42)
  • キョーリン(42)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 明治(35)
  • サンドビック(33)
  • 京セラ(31)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
90-B SMC90-BSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG250)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMG2 SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMG2SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMG20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMG20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
CH Series(CHMG25) SMCCH Series(CHMG25)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CH Series(CHMG20) SMCCH Series(CHMG20)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG250C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG250CSMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径ノズル:0.7ブラケットブラケットAss'y付単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
薄型真空ユニット ZQ□A SMC薄型真空ユニット ZQ□ASMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用ブラケットA:ブラケットA付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズノズル径(Φmm)1真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
Z Series(ZQ1073M) SMCZ Series(ZQ1073M)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~)SMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA25) SMCMG Series(MGPA25)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CH Series(CHDMG20) SMCCH Series(CHDMG20)SMC
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ガイドテーブル (MGF100-2~) SMCガイドテーブル (MGF100-2~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF40-2~) SMCガイドテーブル (MGF40-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMG SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMGSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGLB25) SMCMG Series(MGGLB25)SMC
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMB32-75) SMCMG Series(MGGMB32-75)SMC
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA25) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA25)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)SMC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MG Series(MGPLF12) SMCMG Series(MGPLF12)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) G
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MGSMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/4リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-2Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-2Z)SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)2ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)