カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(330)
  • CKD(215)
  • THK(63)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Phenomenex(48)
  • エスコ(45)
  • キョーリン(41)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • レイ・アウト(31)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • マースジャパンリミテッド(26)
  • 東亜DKK(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • アズワン(16)
  • TRUSCO(16)
  • SUS(エスユーエス)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-3」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350CSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CH Series(CHMG32) SMCCH Series(CHMG32)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMG~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1-Z SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1-ZSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ(AMG350) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG350)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
20 Series(20-AM) SMC20 Series(20-AM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Z Series(ZQ1073M) SMCZ Series(ZQ1073M)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,883税込41,671
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体SMC
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステムSMC
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用出力真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付):NPN2出力単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)0~-100マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)ノズル径(Φmm)1
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:0.5RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF40-3~) SMCガイドテーブル (MGF40-3~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
ガイドテーブル (MGF100-3~) SMCガイドテーブル (MGF100-3~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMG SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMGSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
CH Series(CHDMG32) SMCCH Series(CHDMG32)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGGMB32-75) SMCMG Series(MGGMB32-75)SMC
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) G
サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMCサーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズSMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
サーモドライヤ IDHシリーズ SMCサーモドライヤ IDHシリーズSMC
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
サーモドライヤ IDHシリーズ SMCサーモドライヤ IDHシリーズSMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMCサーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズSMC
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-3Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-3Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)3ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGGMB32-150) SMCMG Series(MGGMB32-150)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-590) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-590)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)590軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MG Series(MGGMB32-550) SMCMG Series(MGGMB32-550)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-530) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-530)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)530
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-525) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-525)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)525
MG Series(MGGMB32-500) SMCMG Series(MGGMB32-500)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-480) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-480)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)480軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MG Series(MGGMB32-43) SMCMG Series(MGGMB32-43)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)43