カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl20-20」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-20Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20AZ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20BZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-20BZ)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-200Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200AZ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-200AZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-200BZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200