曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200AZ - SMC
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21773755MGPL20-200AZ-M9B-XC8【A】0~10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773764MGPL20-200AZ-M9BW-XC8【A】0~10M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773773MGPL20-200AZ-M9NLS-M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21773789MGPL20-200AZ-XC8【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする