カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl40-25az」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-25AZ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-25~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MG Series(MGPL25-40AZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-40AZ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)40リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-225AZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGPL40T
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。