カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mgpm20-20」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20BZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-20BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-200~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)200使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-200)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-200Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-209Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)209作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-202Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)202作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200AZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-205Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)205作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-205Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)205ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-209AZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)209ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200BZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-200BZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥34,980税込¥38,4781個26日以内出荷ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)