カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm20-40」の検索結果

MG Series(MGPM20-40AZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-40Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-40AZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-40BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-4
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-400Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-400AZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400AZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-400)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400BZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-20~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-20Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-20Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-20
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷仕様(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-20BZ
SMC¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-20BZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40