カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mgpm32-25」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25BZ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25AZ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-25Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-25BZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250AZ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-252Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)252ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-258Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)258ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-252Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)252ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-255Z)
SMC¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)255ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-250~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-250BZ)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド