カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mgpm40-50」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50A~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-50)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50BZ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-50BZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-5
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM40
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-40Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-40Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-40AZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-40BZ)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付