曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-40AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-40AZ) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40714415MGPM50-40AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,760
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714433MGPM50-40AZ-A93-XC19A93
49,170
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714458MGPM50-40AZ-A93Z-XC19A93
50,490
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714476MGPM50-40AZ-M9B-XC19M9B
51,370
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714494MGPM50-40AZ-M9NL-XC19M9N
52,250
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714512MGPM50-40AZ-M9BWL-XC19M9BW
52,580
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40714537MGPM50-40AZ-M9BAL-XC19M9BA
54,230
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする