ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-40AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-40AZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21859469MGPM50-40AZ-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
52,030
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859478MGPM50-40AZ-M9BW-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-
51,920
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859496MGPM50-40AZ-XC8-【A】0~10
48,350
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859487MGPM50-40AZ-XC19C85--
42,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする