カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- KEMET(95)
- RS PRO(41)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- ニッサン(27)
- 三菱ふそう(22)
- SCHAFFNER(19)
- BOURNS(18)
- EPCOS(18)
- MH CONNECTORS(17)
- Roxburgh EMC(15)
- Nikon(ニコン)(11)
- Festo(10)
- スタンダード(9)
- Murata Power Solutions(9)
- エスコ(7)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(6)
- onsemi(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mh-a」の検索結果

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
コネクタケーブル
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM8 ソケット
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-15Z
SMC¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30SZ)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-30Z)
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30Z)
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZL16)
SMC¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-50Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-140Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-90Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25MH0
SMC¥93,980税込¥103,3781個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC)
SMC¥129,800税込¥142,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません