カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(613)
  • エスコ(36)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • タンガロイ(17)
  • マル信無線電機(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • 日本ケミコン(7)
  • 弘益(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • KEMET(4)
  • エレコム(3)
  • TRUSCO(3)
  • マイゾックス(3)
  • ナベヤ(3)
  • 浦和工業(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-3」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から18日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
真空用ドレンセパレータ AMJ SMC真空用ドレンセパレータ AMJSMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から26日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMCシリアル伝送システム 入力・出力対応SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途適用バルブ:SJ2000,3000,S0700
ZM Series(ZM133M-~) SMCZM Series(ZM133M-~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)SMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM073M-~) SMCZM Series(ZM073M-~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
AMJ - ドレンセパレータ SMCAMJ - ドレンセパレータSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ZM101M SMCZM101MSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
その他(ZZY~) SMCその他(ZZY~)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ZM Series(ZM103M-~) SMCZM Series(ZM103M-~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ SMC真空用ドレンセパレータ AMJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-100BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-100BMSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D SeriesSMC
6,192税込6,811
1個
30日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
85,980税込94,578
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
85,980税込94,578
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3151) SMCV Series(VQZ3151)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40ASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32ASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25ASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
11 Series(11-LEFS25) SMC11 Series(11-LEFS25)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
11 Series(11-LEFS16) SMC11 Series(11-LEFS16)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3切換方式N.C.使用流体空気