カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • キョーリン(41)
  • 東京精密(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • HIKARI(3)
  • エスコ(2)
  • KEIBA(2)
  • ホンダ(2)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • テクロック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • STMicro(1)
  • CHAUVIN ARNOUX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn-a05」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
SY114 SMCSY114SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LQ3H5A) SMCL Series(LQ3H5A)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5A) SMCL Series(LQ3L5A)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B5A) SMCL Series(LQ3B5A)SMC
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)SMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L5A) SMCLQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L5A)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状メイルエルボ
L Series(LQ1H5A) SMCL Series(LQ1H5A)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
L Series(LQ3R5A) SMCL Series(LQ3R5A)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
DXT170-A SMCDXT170-ASMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R5A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R5ASMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B5A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B5ASMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MN1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MN1)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W