「mo-1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
切換方式(2) N.O. メタルシール
ポート数3
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準
ポート数3
使用流体空気
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ