ポート数5
使用流体空気
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(B)高速応答タイプ
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式混載用3ポート N.C.
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
切換方式(3)N.C.弾性体シール
ポート数3
使用流体空気
切換方式(1)N.C.メタルシール
ポート数3
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(B)高速応答タイプ
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)
切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
ポート数3
ポート数5
ポート数3
ポート数3
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
関連キーワード