カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KOA(57)
  • INFINEON(12)
  • RS PRO(9)
  • BROADCOM(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ノーブランド(2)
  • GENTOS(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • オリンパス(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • JVC(1)
  • ライクイット(1)
  • STC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos3」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOS) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOS)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542R

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MOS1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MOS1)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP742

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDC3Y~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDC3Y~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 真空ユニット(ZX1-VBK3Y6~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VBK3Y6~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    電磁弁定格電圧(V)DC12
  • 真空ユニット(ZX1-VBK3Y5~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VBK3Y5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    電磁弁定格電圧(V)DC24
  • 真空ユニット(ZX1-VAK3Y6~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VAK3Y6~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空ユニット(ZX1-VAK3Y5~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VAK3Y5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    定格電圧(V)DC24
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気