・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
シリーズVQ4000
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
関連キーワード