512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)


I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ハンドルタイプ下向き
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


I Series(IR1010) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

AR Series(AR20-2) SMC CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


I Series(IR3010) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)