カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • NAKATAKI(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • (2)
  • Autobahn(2)
  • 制研化学工業(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ミツビシ(1)
  • KSフィルター(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr2-6b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
17,980税込19,778
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応