22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)





RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB20) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-40D SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-40DMZ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-150DCZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DCZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40-50Z SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ