63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG25M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100 SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-100DCZ SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-100Z) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ32 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CD Series(CDQ2D80) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)


CD Series(CDQ2D100) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)


大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(-) ドライバなし 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 ガイドオプション(-) なし モータオプション(-) なし
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS7C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS7B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS6A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7C SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)