60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
399,800 税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100 N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
1個
349,800 税込384,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)




1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30D SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DM SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB12 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC220[AC230] ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 配管直接配管形 ランプ・サージ電圧保護回路なし 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様CE対応:対応 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.1~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類G ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30以下ms(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷


リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ボディオプションパイロット弁 個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)