カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(408)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(1,170)
  • Festo(120)
  • omron(オムロン)(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(79)
  • JAPANNEXT(77)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(73)
  • ERECTA(エレクター)(70)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(51)
  • ALCANhands(38)
  • 三菱電機(36)
  • アズワン(35)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • LG(35)
  • SIEMENS(35)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • 三菱ふそう(27)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms05」の検索結果

関連キーワード
427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~)

    SMC
    89税込98
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
    用途使用しないM5配管口を塞ぐ
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UT ユニバーサルチー SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UT ユニバーサルチー

    SMC
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ

    SMC
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ホースエルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    材質SUS316形状延長継手質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップル

    SMC
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル

    SMC
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ホースニップル
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ

    SMC
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブエルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手

    SMC
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブ継手
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ニップル
  • TMS05 SMC

    TMS05

    SMC
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボ

    SMC
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブチー
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MS) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MS)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • フロセンタ SMC

    フロセンタ

    SMC(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ボディ形式マニホールド用
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V

    SMC
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24
  • ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

    SMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5