「mt30」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プロトコルEtherNet/IP
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.5MB)
バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入り
パッド形状長円ベロウ形
・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.5MB)
パッド形状長円ベロウ形
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU75E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU55E
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応
備考オートスイッチなし(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(13.7MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)
コントローラJXD1
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
関連キーワード